ABB SPA - ABB17414 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 200 S/COP - 17414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal steigend
Winkel - 45°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Packung
4 ST
EAN
8000126174144
Artikelnummer
ABB17414
Herstellernummer
17414
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
45°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


