Startseite

ABB SPA - ABB17413 DEVIAZIONE SALITA 45? H75 Z 150 S/COP - 17413

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8000126174137

Artikelnummer

ABB17413

Herstellernummer

17413

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione a 45° in salita senza coperchio