Startseite

ABB SPA - ABB17356 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 400 S/COPERCHIO - 17356

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126173567

Artikelnummer

ABB17356

Herstellernummer

17356

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Codice Ordine: 17356 - DEVIAZIONE PIANA T ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 400 SENZA COPERCHIO