ABB SPA - ABB17355 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 300 S/COPERCHIO - 17355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8000126173550
Artikelnummer
ABB17355
Herstellernummer
17355
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


