ABB SPA - ABB17354 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 200 S/COPERCHIO - 17354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8000126173543
Artikelnummer
ABB17354
Herstellernummer
17354
Hersteller
ABB
Bauform:
T-Stück horizontal
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


