ABB SPA - ABB17353 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 150 S/COPERCHIO - 17353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8000126173536
Artikelnummer
ABB17353
Herstellernummer
17353
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Derivazione piana a T senza coperchio


