Startseite

ABB SPA - ABB17351 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 75 S/COPERCHIO - 17351

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB17351 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 75 S/COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8000126173512

Artikelnummer

ABB17351

Herstellernummer

17351

Hersteller

ABB

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

75 mm

Bauform:

T-Stück horizontal

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione piana a T senza coperchio