Startseite

ABB SPA - ABB17314 CURVA PIANA 45? H75 Z 200 S/COPERCHIO - 17314

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 45°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8000126173147

Artikelnummer

ABB17314

Herstellernummer

17314

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

45°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 17314 - CURVA PIANA 45° ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 200 SENZA COPERCHIO