Startseite

ABB SPA - ABB17297 CURVA PIANA 90? H75 Z 500 S/COPERCHIO - 17297

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 500 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126172973

Artikelnummer

ABB17297

Herstellernummer

17297

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

500 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Deviazione piana a 90° senza coperchio