Startseite

ABB SPA - ABB17293 CURVA PIANA 90? H75 Z 150 S/COPERCHIO - 17293

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8000126172935

Artikelnummer

ABB17293

Herstellernummer

17293

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Deviazione piana a 90° senza coperchio