ABB SPA - ABB13183 QUADRETTO EMERG. ROSSO INCASSO CON PULS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Meldeart - Feuerwehralarm (rot)
Funksystem - nein
Mit Glasscheibe - ja
Farbe - rot
Höhe - 114 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8000126131833
Artikelnummer
ABB13183
Herstellernummer
13183
Hersteller
ABB
Meldeart:
Feuerwehralarm (rot)
Funksystem:
nein
Mit Glasscheibe:
ja
Farbe:
rot
Höhe:
114 mm
Breite:
114 mm
Tiefe:
58 mm
Mit Papierabdeckung:
ja
Caratteristiche: •Rosso Ral3000 •pulsante luminoso e martello - 114x114x58 •Isolamento classe II•Glow Wire Test: 650 °C•Stabilità dimensionale in funzionamento continuo: da -20 °C a 85 °C •Resistente agli agenti chimici (acqua, soluzioni saline, acidi, basi e olii minerali) ed atmosferici. Elevata resistenza ai raggi UV.•Portina frontale con vetro frangibile 0,75 J (IK05)•Realizzazione in conformità alla Norma CEI 23-48 e IEC 670.•Possibilità di installazione in ambienti a maggior rischio in caso di incendio (Norma CEI 64-8 parte 7 sez. 751) e in ambienti AD-FT (Norma CEI 64-2 IV edizione).