ABB SPA - ABB12856 PROFILO DIN 54 MOD.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 330 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8000126128567
Artikelnummer
ABB12856
Herstellernummer
12856
Hersteller
ABB
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
330 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Profilo DIN completo di viti di fissaggio