ABB SPA - ABB12855 PROFILO DIN 12/24/36 MOD.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform - ohne
Werkstoff - Stahl
Länge - 224 mm
Höhe - 7.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8000126128550
Artikelnummer
ABB12855
Herstellernummer
12855
Hersteller
ABB
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Lochform:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Länge:
224 mm
Höhe:
7.5 mm
Materialstärke:
1 mm
Profilo DIN completo di viti di fissaggio