ABB SPA - ABB12854 PROFILO DIN 8 MOD. - 12854
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Materialstärke - 1 mm
Länge - 164 mm
Packung
1 ST
EAN
8000126128543
Artikelnummer
ABB12854
Herstellernummer
12854
Hersteller
ABB
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
164 mm
Höhe:
7.5 mm
Profilo DIN completo di viti di fissaggio


