ABB SPA - ABB12852 PROFILO DIN 4 MOD. - 12852
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff - Stahl
Lochform - ohne
Materialstärke - 1 mm
Länge - 86 mm
Packung
1 ST
EAN
8000126128529
Artikelnummer
ABB12852
Herstellernummer
12852
Hersteller
ABB
Ausführung:
Hutschiene 35/7,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1 mm
Länge:
86 mm
Höhe:
7.5 mm
Profilo DIN completo di viti di fissaggio


