ABB SPA - ABB12426 CALOTTE DA PARETE IP40 - 6M R7035 - 12426

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Höhe - 160 mm
Breite - 140 mm
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126124262
Artikelnummer
ABB12426
Herstellernummer
12426
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
1
Höhe:
160 mm
Breite:
140 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Transparent:
nein
Scharnierend:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Schnellschließend:
nein
Tiefe:
65 mm
Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 16 W.
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie