Startseite

ABB SPA - ABB12424 CALOTTE DA PARETE IP40 - 4M R7035 - 12424

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Höhe - 160 mm

  • Breite - 95 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126124248

Artikelnummer

ABB12424

Herstellernummer

12424

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Höhe:

160 mm

Breite:

95 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Schnellschließend:

nein

Tiefe:

65 mm

Calotta da parete IP40, Senza porta, Potenza massima dissipabile 14 W.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie