Startseite

ABB SPA - ABB101890R0004 XLP00-6M8 PORTAFUS. SEZ, NH00, 3POLI - 101890R0004

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB101890R0004 XLP00-6M8 PORTAFUS. SEZ, NH00, 3POLI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7025840021186

Artikelnummer

ABB101890R0004

Herstellernummer

101890R0004

Hersteller

ABB

Codice Ordine: 101890R0004 - Interruttori di manovra-sezionatori con fusibili La serie EasyLine include soluzioni unipolari, bipolari, tripolari e tetrapolari per portate da 100 A a 630 A. Tutte le unità sono adatte per tensione in c.a., le varianti unipolari e bipolari anche per tensione in c.c. Oltre ad essere impiegate come apparecchiature singole, le varianti tripolari nella taglia da 00 a 3 (160 A - 630 A) sono progettate anche per l'uso in sistemi di distribuzione utilizzando un adattatore per sbarra che facilita l'installazione. Gli adattatori per sbarra sono disponibili per un interasse tra le fasi di 40 mm e 60 mm per ciascun sistema di sbarre. L'intera serie EasyLine vanta una struttura robusta e uniforme, di facile utilizzo e sicura grazie al grado di protezione IP 30 sul fronte, in posizione chiusa, e IP 20 in posizione aperta.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie