Startseite

ABB SPA - ABB09763 GIUNTO RETTILINEO H100 - 09763

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8000126097634

Artikelnummer

ABB09763

Herstellernummer

09763

Hersteller

ABB

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Codice Ordine: 09763 - GIUNTO RETTILINEO ALTEZZA 100 MM