Startseite

ABB SPA - ABB07906 MENSOLA 400 - 07906

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 400...400 mm

  • Winkel - 90...90 °

Packung

  • 10 ST

EAN

8000126079067

Artikelnummer

ABB07906

Herstellernummer

07906

Hersteller

ABB

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

400...400 mm

Winkel:

90...90 °

Mensola zincata da muro o profilo in Acciaio Zincato a caldo dopo la lavorazione