ABB SPA - ABB07902 MENSOLA 100 - 07902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Winkel - 90...90 °
Packung
30 ST
EAN
8000126079029
Artikelnummer
ABB07902
Herstellernummer
07902
Hersteller
ABB
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Winkel:
90...90 °
Codice Ordine: 07902 - MENSOLA LARGHEZZA 100 MM


