Startseite

ABB SPA - ABB07869 GIUNTO IP44 H75 Z 200 - 07869

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8000126078695

Artikelnummer

ABB07869

Herstellernummer

07869

Hersteller

ABB

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Giunti stagni IP44 200 - zincato Canali in metallo H 75 Altezza standard 75 mm Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147 Colori: zincato La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron