Startseite

ABB SPA - ABB07867 GIUNTO IP44 H75 Z 100 - 07867

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07867 GIUNTO IP44 H75 Z 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 12 ST

EAN

8000126078671

Artikelnummer

ABB07867

Herstellernummer

07867

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Giunti stagni IP44 100 - zincato Canali in metallo H 75 Altezza standard 75 mm Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147 Colori: zincato La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron