Startseite

ABB SPA - ABB07787 MENSOLA PESANTE GAC 350 - 07787

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 350 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126077872

Artikelnummer

ABB07787

Herstellernummer

07787

Hersteller

ABB

Länge:

350 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Winkel:

90...90 °

Codice Ordine: 07787 - MENSOLA PESANTE ZINCATO A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE 350