Startseite

ABB SPA - ABB07786 MENSOLA PESANTE GAC 250 - 07786

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8000126077865

Artikelnummer

ABB07786

Herstellernummer

07786

Hersteller

ABB

Länge:

250 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Winkel:

90...90 °

Codice Ordine: 07786 - MENSOLA PESANTE ZINCATO A CALDO DOPO LA LAVORAZIONE 250