ABB SPA - ABB07750 RACCORDO RIDUZIONE SX H75 Z 50 - 07750

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 50 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8000126077506
Artikelnummer
ABB07750
Herstellernummer
07750
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
50 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Elemento di raccordo di riduzione sinistro 50 - zincato Canali in metallo H 75 Altezza standard 75 mm Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147 Colori: zincato La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron


