ABB SPA - ABB07717 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 300/100 - 07717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Bauform - T-Stück horizontal
Innenradius - 125 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8000126077179
Artikelnummer
ABB07717
Herstellernummer
07717
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
125 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Deviazione piana a T con riduzione completa di coperchio e di accessori di messa a terra coperchio.


