Startseite

ABB SPA - ABB07711 T PIANA CON RIDUZIONE H75 Z 150/75 - 07711

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück horizontal

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Innenradius - 125 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8000126077117

Artikelnummer

ABB07711

Herstellernummer

07711

Hersteller

ABB

Bauform:

T-Stück horizontal

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Innenradius:

125 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Codice Ordine: 07711 - T PIANA CON RIDUZIONE ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 150/75