Startseite

ABB SPA - ABB07697 VARIAZIONE VERTICALE T H75 Z 500 - 07697

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07697 VARIAZIONE VERTICALE T H75 Z 500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 500 mm

  • Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 500 mm

  • Höhe der Seitenwand - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126076974

Artikelnummer

ABB07697

Herstellernummer

07697

Hersteller

ABB

Rinnenbreite in horizontaler Richtung:

500 mm

Rinnenbreite in vertikaler Richtung:

500 mm

Höhe der Seitenwand:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Derivazione verticale a T con variazione di piano completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.