ABB SPA - ABB07696 VARIAZIONE VERTICALE T H75 Z 400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 400 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126076967
Artikelnummer
ABB07696
Herstellernummer
07696
Hersteller
ABB
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
400 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
400 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


