ABB SPA - ABB07677 MENSOLA LEGGERA DA 500 Z.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 180 mm
Länge - 566 mm
Ausführung - Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 500...500 mm
Packung
10 ST
EAN
8000126076776
Artikelnummer
ABB07677
Herstellernummer
07677
Hersteller
ABB
Höhe:
180 mm
Länge:
566 mm
Ausführung:
Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
17 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola leggera stampata (zincatura tipo sendzimir)