ABB SPA - ABB07637 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 300/100 - 07637

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8000126076370
Artikelnummer
ABB07637
Herstellernummer
07637
Hersteller
ABB
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
300 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


