ABB SPA - ABB07632 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 150/100 - 07632

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 100 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8000126076325
Artikelnummer
ABB07632
Herstellernummer
07632
Hersteller
ABB
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
100 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


