ABB SPA - ABB07631 T VERTICALE CON RIDUZIONE H75 Z 150/75 - 07631

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rinnenbreite in horizontaler Richtung - 150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung - 75 mm
Höhe der Seitenwand - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
2 ST
EAN
8000126076318
Artikelnummer
ABB07631
Herstellernummer
07631
Hersteller
ABB
Rinnenbreite in horizontaler Richtung:
150 mm
Rinnenbreite in vertikaler Richtung:
75 mm
Höhe der Seitenwand:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


