Startseite

ABB SPA - ABB07613 DISCESA 90? DESTRA H75 Z 150 - 07613

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126076134

Artikelnummer

ABB07613

Herstellernummer

07613

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

150 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Deviazione destra a 90° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio