ABB SPA - ABB07611 DISCESA 90? DESTRA H75 Z 75 - 07611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - vertikal fallend
Winkel - 90°
Innenradius - 125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Packung
4 ST
EAN
8000126076110
Artikelnummer
ABB07611
Herstellernummer
07611
Hersteller
ABB
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Winkel:
90°
Innenradius:
125 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


