Startseite

ABB SPA - ABB07596 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 400 - 07596

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075960

Artikelnummer

ABB07596

Herstellernummer

07596

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07596 - DISCESA 90° SINISTRA ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 400