Startseite

ABB SPA - ABB07595 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 300 - 07595

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126075953

Artikelnummer

ABB07595

Herstellernummer

07595

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Innenradius:

125 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Codice Ordine: 07595 - DISCESA 90° SINISTRA ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 300