Startseite

ABB SPA - ABB07592 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 100 - 07592

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07592 DISCESA 90? SINISTRA H75 Z 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Winkel - 90°

  • Innenradius - 125 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm

Packung

  • 3 ST

EAN

8000126075922

Artikelnummer

ABB07592

Herstellernummer

07592

Hersteller

ABB

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Winkel:

90°

Innenradius:

125 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Deviazione sinistra a 90° in discesa completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.