Startseite

ABB SPA - ABB07576 TESTATA CHIUSURA H75 Z 400 - 07576

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 4 ST

EAN

8000126075762

Artikelnummer

ABB07576

Herstellernummer

07576

Hersteller

ABB

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Codice Ordine: 07576 - TESTATA CHIUSURA ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 400