ABB SPA - ABB07575 TESTATA CHIUSURA H75 Z 300 - 07575

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126075755
Artikelnummer
ABB07575
Herstellernummer
07575
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Codice Ordine: 07575 - TESTATA CHIUSURA ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 300


