Startseite

ABB SPA - ABB07574 TESTATA CHIUSURA H75 Z 200 - 07574

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126075748

Artikelnummer

ABB07574

Herstellernummer

07574

Hersteller

ABB

Geeignet für Kabelrinnenbreite:

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Codice Ordine: 07574 - TESTATA CHIUSURA ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 200