ABB SPA - ABB07573 TESTATA CHIUSURA H75 Z 150 - 07573

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
1 ST
EAN
8000126075731
Artikelnummer
ABB07573
Herstellernummer
07573
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Codice Ordine: 07573 - TESTATA CHIUSURA ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 150


