ABB SPA - ABB07571 TESTATA CHIUSURA H75 Z 75 - 07571

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 75 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8000126075717
Artikelnummer
ABB07571
Herstellernummer
07571
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
75 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Codice Ordine: 07571 - TESTATA CHIUSURA ALTEZZA 75MM ZINCATO LARGHEZZA 75


