Startseite

ABB SPA - ABB07560 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 400/300 - 07560

KopierenKopieren
ABB SPA - ABB07560 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 400/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126075601

Artikelnummer

ABB07560

Herstellernummer

07560

Hersteller

ABB

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.