ABB SPA - ABB07558 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 200/150 - 07558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
3 ST
EAN
8000126075588
Artikelnummer
ABB07558
Herstellernummer
07558
Hersteller
ABB
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


