Startseite

ABB SPA - ABB07556 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 200/75 - 07556

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 75 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 ST

EAN

8000126075564

Artikelnummer

ABB07556

Herstellernummer

07556

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

200 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

75 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione destro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.