ABB SPA - ABB07553 RIDUZIONE DESTRA H75 Z 150/75 - 07553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8000126075533
Artikelnummer
ABB07553
Herstellernummer
07553
Hersteller
ABB
Breite (großes Maß):
150 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


