Startseite

ABB SPA - ABB07541 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 500/400 - 07541

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8000126075410

Artikelnummer

ABB07541

Herstellernummer

07541

Hersteller

ABB

Breite (großes Maß):

500 mm

Geeignet für Kabelrinnenhöhe:

75 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.