ABB SPA - ABB07537 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 200/100 - 07537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 75 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
3 ST
EAN
8000126075373
Artikelnummer
ABB07537
Herstellernummer
07537
Hersteller
ABB
Breite (großes Maß):
200 mm
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
75 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


